Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lubrificante adesivo HHS 2000®

Lubrificante adesivo HHS 2000
LUBRIFICANTE HHS 2000 150ML

Cod. art.: 08931061

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo HHS 2000®

Cod. art.: 08931061

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Olio parzialmente sintetico estremamente resistente alle alte pressioni

Resistenza elevata alla pressione


Strato lubrificante fortemente resistente allo strappo con eccezionale attenuazione del rumore e vibrazioni



Buone proprietà di scorrimento


  • Eccellenti proprietà lubrificanti di piccole aperture

  • Protezione affidabile contro la corrosione


Adesivo


Resistente alle forze centrifughe su parti rotanti.



Buona compatibilità del prodotto


Compatibile con O-ring, X-ring e materie plastiche. Comportamento neutro su superfici verniciate.



Resistente agli spruzzi d'acqua e all'acqua salata, acidi deboli e alcali



Privo di silicone, resina e acidi

Indicazione

Resistente agli elevati carichi di pressione


La pellicola lubrificante HHS 2000 rimane attiva e non si strappa nonostante l’alta pressione e il movimento del supporto. Separa in maniera affidabile i corpi opposti dal corpo di base, riducendo gli attriti e assicurando una protezione ottimale contro l’usura. Questo è possibile solamente se le parti da lubrificare sono prive di sporcizia ed è per questo che consigliamo sempre un’accurata pulizia preliminare con HHS Clean, art. 089310610, prima di utilizzare il lubrificante.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Adatto per la lubrificazione universale e per elevati carichi di pressione, ad esempio, cambi, frizione e acceleratore, cavi Bowden, perni, giunti, cerniere, leve di inversione, riscontri di serrature, estremità dei tiranti longitudinali, guide di scorrimento, ruote per catene, cremagliere e ruote dentate aperte

Istruzioni

Agitare prima dell'uso, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciarlo agire brevemente. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.

Base chimica

Idrocarburo

Olio di base

Olio minerale sintetico

Colore

Giallastro

Odore/profumo

Olio

Densità

0,878 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Condizioni per temperatura min

-25 °C

Condizioni per temperatura max

180 °C

Resistenza termica max temporanea

200 °C

Punto di infiammabilità del principio attivo

300 °C

Viscosità cinematica olio di base

1500 cSt

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua salata
Soluzioni alcaline deboli
Acidi deboli
Getti d'acqua

Contenuto

150 ml

Contenitore

Lattina

Tempo di stoccaggio

24 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.