Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lubrificante adesivo HHS® 5000

Lubrificante adesivo HHS 5000
LUBRIFICANTE HHS 5000 500ML

Cod. art.: 08931063

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo HHS® 5000

Cod. art.: 08931063

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Olio penetrante totalmente sintetico estremamente resistente alla temperatura con PTFE

Lubrificazione affidabile


  • Penetra fino a dove è necessaria l'azione del lubrificante (eccellente scorrimento)

  • Ideale per punti di lubrificazione non visibili


Protezione affidabile contro l'usura


  • Contiene lubrificante solido - PTFE

  • Dopo la rimozione dello strato di grasso, la lubrificazione viene effettuata dal PTFE (funzionamento a secco)

  • Pellicola protettiva antiscivolo duratura ad alte temperature


Affidabile grazie al suo effetto a lungo termine


  • Fornisce una protezione duratura contro la corrosione

  • Non si ossida fino a +200°C, o fino a +250°C per brevi periodi

  • Nessun residuo di carbonizzazione


Applicazione sicura


  • Compatibile con O-ring, X-ring e materie plastiche

  • Comportamento neutro con superfici verniciate


Resistente agli spruzzi d'acqua e all'acqua salata, acidi deboli e alcali



Privo di silicone, resina e acidi



Temperatura di applicazione: Da -20°C a +200°C



Per brevi periodi: +250°C



Colore: trasparente

Indicazione

Fornisce la massima sicurezza di lubrificazione nell'uso quotidiano.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Adatto per la lubrificazione di aperture minime e in presenza di temperature elevate, ad esempio snodi, cuscinetti interni, catene a scarico di alte temperature, guide e così via.

Istruzioni

Mentre con i lubrificanti a base di olio minerale tradizionali la pellicola lubrificante può lacerarsi (ad esempio a 120°C, curva rossa), il nostro HHS® 5000 offre un effetto lubrificante esteso (curva verde) per una "lubrificazione di sicurezza". L'effetto a lungo termine è quindi garantito e offre un'eccellente riserva di sicurezza nell'uso quotidiano. È possibile produrre un effetto a lungo termine soltanto quando il punto di lubrificazione è pulito e pre-trattato.


Pertanto, si raccomanda una meticolosa e approfondita pulizia preliminare con HHS® Clean, art. n° 0893 106 10 prima di ogni applicazione.

Base chimica

Olio minerale

Olio di base

Idrocarburi sintetici

Colore

Trasparente

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,86 g/cm³

Condizioni per temperatura min

-20 °C

Condizioni per temperatura max

200 °C

Resistenza termica max temporanea

250 °C

Punto di infiammabilità min

240 °C

Condizioni del punto di infiammabilità

conforme a DIN ISO 3016

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua
Acqua salata
Acido
Soluzione alcalina

Compatibilità materiale

Acciaio
Metalli non ferrosi
Acciaio inossidabile
FKM

Contenuto

500 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Tempo di stoccaggio

24 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.