Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lubrificante adesivo HHS® Fluid

Lubrificante adesivo, HHS Fluid
LUBRIFICANTE HHS FLUID 500ML

Cod. art.: 08931064

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo HHS® Fluid

Cod. art.: 08931064

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grasso a bassa viscosità anti-goccia con proprietà di scorrimento a doppio effetto simili a quelle dell'olio; altamente adesivo e resistente alla pressione esattamente come il grasso

Spray: Olio


  • Buone proprietà di scorrimento

  • Elevata penetrazione negli interstizi

  • Protezione contro la corrosione

  • Penetra nelle aree in cui il grasso convenzionale non riesce a penetrare


Dopo l'asciugatura: Grasso


  • Estremamente adesivo

  • Non si lacera

  • Buon effetto a lungo termine


Eccellente resistenza alla pressione


  • La pellicola lubrificante rimane attiva e non si strappa.

  • Ottimo attenuamento del rumore e delle vibrazioni


Buona compatibilità con i materiali


  • Compatibile con O-ring e X-ring

  • Compatibile con le materie plastiche

  • Comportamento neutro con superfici verniciate


Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli



Prodotto privo di silicone, resina, acido e AOX

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Consultare inoltre la scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Adatto per la lubrificazione in condizioni di lubrificazione complicate durante le operazioni di manutenzione e riparazione, ad esempio cuscinetti interni, cavi, giunti, alberi, cuscinetti a rullo e molto altro ancora.

Istruzioni

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente il punto di lubrificazione. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita.

Base chimica

Olio minerale

Olio di base

Sintetico

Colore

Giallastro

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,773 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Condizioni per temperatura min

-25 °C

Condizioni per temperatura max

170 °C

Resistenza termica max temporanea

200 °C

Viscosità cinematica olio di base

2000 cSt

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C, in conformità alla norma DIN 51562

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua salata
Soluzioni alcaline deboli
Acidi deboli
Getti d'acqua

Compatibilità materiale

O-ring e X-ring
Plastica
Superfici rivestite

Contenuto

500 ml

Tempo di stoccaggio

36 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.