Lubrificante adesivo HHS® Lube

Lubrificante adesivo, HHS Lube
LUBRIFICANTE HHS LUBE 500ML

Cod. art. 08931065

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo HHS® Lube

Cod. art. 08931065

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grasso spray (EP) a lunga durata con un elevato potere protettivo contro agenti atmosferici.

Aderenza ridotta di polvere e sporcizia


  • Ideale per la lubrificazione in ambienti esterni

  • Grasso lubrificante a maggiore durata

  • Eccellenti proprietà sigillanti

  • Prolunga gli intervalli tra una lubrificazione e l’altra


Resistente a acqua salata, spruzzi d'acqua, acidi e basi deboli


  • Eccellente protezione contro la corrosione

  • Lubrificante resistente al lavaggio

  • Resistente all’ossidazione


Elevato carico di pressione delle parti lubrificate


  • Additivi EP (pressione estrema) per una resistenza alla pressione estremamente elevata

  • Eccellente smorzamento dei livelli di rumorosità e delle vibrazioni


Minimizza l'usura e la perdita di sostanze dei punti di lubrificazione


  • Riduce la temperatura di attrito, prolungando l'effetto lubrificante

  • Basso livello di usura


Privo di silicone, resina e acidi

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Adatto per la lubrificazione di parti esposte alle intemperie e soggette a sporco resistente, ad esempio ruote dentate, cuscinetti, cavi, contrappesi per molle, cuscinetti portanti e molto altro ancora. HHS Lube è ideale per la lubrificazione di parti esposte alle intemperie grazie all'aderenza ridotta di polvere e sporcizia. Il grasso spray altamente viscoso con proprietà anti-usura e anti-corrosive è ideale anche per la lubrificazione di perni di porte, cerniere, guide di scorrimento, catene, ruote per catene, verricelli, mandrini, ruote dentate, cremagliere e molto altro ancora.

Istruzioni

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente i punti di lubrificazione con HHS CLEAN art. n° 0893 106 10. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita

Base chimica

Grassi e additivi di sintesi in solventi idrocarburici

Olio di base

Combinazione di olio sintetico / minerale

Colore

Verde opale

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,78 g/cm³

Condizioni per temperatura min

-25 °C

Condizioni per temperatura max

150 °C

Resistenza termica max temporanea

175 °C

Punto di infiammabilità del principio attivo

0 °C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Contenuto

500 ml

Conservabilità

36 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.