Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lubrificante adesivo HHS® Drylube

Lubrificante adesivo, HHS Drylube
LUBRIFICANTE HHS DRYLUBE 400ML

Cod. art.: 08931066

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo HHS® Drylube

Cod. art.: 08931066

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cera sintetica a secco anti-lacerazione con PTFE

Cera sintetica a secco


  • Nessuna dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità

  • Aderenza ridotta della polvere

  • Eccellente protezione contro la corrosione


Straordinarie proprietà di scorrimento e di penetrazione negli interstizi


  • Lubrifica le zone difficili da raggiungere

  • Penetra anche negli interstizi più piccoli

  • Evita colature


Contiene lubrificante solido - PTFE


Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature.



Eccellente compatibilità con i materiali


  • Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring

  • Compatibile con le materie plastiche

  • Comportamento neutro con superfici verniciate


Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli



Privo di silicone, resina e acidi

Indicazione

Il prodotto non è soggetto alla classificazione della viscosità. Poco dopo essere stato spruzzato il prodotto forma una pellicola lubrificante asciutta a base di cera altamente efficace così da garantire una protezione ottimale della lubrificazione.

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Consultare inoltre la scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Si presta alla lubrificazione di parti ad elevate rotazioni, ad es. parti di macchinari, catene, catene di motociclette, argani, ecc.

Base chimica

Ossidante sintetico per cera

Olio di base

Cera sintetica

Colore

Giallo
Marrone

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,714 g/cm³

Condizioni per temperatura min

-30 °C

Condizioni per temperatura max

100 °C

Resistenza termica max temporanea

180 °C

Punto di infiammabilità min

130 °C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua salata
Soluzioni alcaline deboli
Acidi deboli
Getti d'acqua

Punto di versamento

-20 °C

Contenuto

400 ml

Tempo di stoccaggio

24 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.