Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lubrificante adesivo HHS® Grease

Lubrificante adesivo, HHS Grease
LUBRIFICANTE HHS GREASE 400ML

Cod. art.: 08931067

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo HHS® Grease

Cod. art.: 08931067

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grasso per manutenzione di colore bianco, a lunga durata e di alta qualità con PTFE

Lunga durata


  • Ottima tenuta contro l'umidità e la sporcizia. Ciò consente di ottimizzare la stabilità all'ossidazione e di prolungarne gli intervalli tra una lubrificazione e l'altra.

  • Eccellente protezione contro la corrosione


Eccellente compatibilità con i materiali


  • Eccellente compatibilità con le materie plastiche

  • Comportamento neutro con superfici verniciate


Contiene lubrificante solido - PTFE


  • Una volta eliminata la pellicola di grasso, il PTFE permette la lubrificazione (proprietà di funzionamento in condizioni critiche)

  • Altamente resistente alle temperature


Con speciale pigmentazione bianca


Identificazione ottimale di punti di lubrificazione durante le operazioni di manutenzione e riparazione.



Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli



Prodotto privo di silicone, acido, resina e AOX

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Consultare inoltre la scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Adatto per la lubrificazione durante le operazioni di manutenzione e riparazione, ad esempio cerniere, giunti, guide di scorrimento e molto altro ancora.

Istruzioni

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente il punto di lubrificazione. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita.

Base chimica

Olio minerale

Olio di base

Olio minerale

Colore

Bianco brillante

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,78 g/cm³

Condizioni per temperatura min

-15 °C

Condizioni per temperatura max

130 °C

Resistenza termica max temporanea

150 °C

Punto di infiammabilità min

200 °C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua
Acqua salata
Soluzioni alcaline deboli
Acidi deboli

Compatibilità materiale

Acciaio
Metalli non ferrosi
Acciaio inossidabile
EPDM
FKM
NBR

Contenuto

400 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.