Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Olio lubrificante per prodotti alimentari NSF H3

Olio lubrificante per prodotti alimentari NSF-H3
OLIO-LUBRIFIC-ALIMENTARE-ATOSSICO-400ML

Cod. art. 0893107100
EAN 4062856943555

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lubrificante liquido e incolore speciale per lubrificare aree a contatto con gli alimenti

Lubrificante liquido speciale


  • Eccellenti proprietà lubrificanti di aree difficili da raggiungere grazie alla bassa viscosità

  • L'effetto pulente garantisce la massima protezione nella macchina e nelle sezioni di trasmissione/trasferimento esposte a sollecitazioni idrauliche

  • Consumo ridotto

  • Nessun rischio in caso di contatto accidentale tra il lubrificante e il prodotto


Inodore e insapore


  • Non modifica il gusto o l'odore del cibo, garantendo così che il prodotto mantenga le sue proprietà

  • Vasta gamma di applicazioni nella produzione, manipolazione e/o confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici in cui si verificano occasionali contatti tra prodotto e produttore


Approvato da LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), società di certificazione del design strutturale in Baviera, Germania.


  • Non nocivo per la salute

  • Non nocivo per la pelle e le mucose

  • Non tossico


Resistenza termica da -10° C a +180° C.


Lunga durata del lubrificante in un'ampia gamma di temperature di esercizio



Buona compatibilità con i materiali


Ampia gamma di opzioni di applicazione su diverse superfici, quali: alluminio, acciaio inossidabile, plastiche compatibili con oli minerali come PD, PE, PS, nylon, policarbonato, fibra di vetro, tessuti epossidici duri come fibra di vetro, ecc.



Idrofobico


  • Idrorepellente

  • Eccellenti proprietà anticorrosione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la lubrificazione liquida di guarnizioni di valvole, macchine confezionatrici, o-ring, trasmissioni, perni filettati e guide di bulloni, cerniere e catene a rulli, nonché di dispositivi meccanici nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica, sanitaria e ospedaliera, ecc. Lubrificazione di coltelli nell'industria della carta e di aghi e platine nelle macchine per maglieria. La lubrificazione viene mantenuta anche nelle macchine e nei sistemi di trasporto soggetti a carichi idraulici. Trasporto di pesce, frutta e verdura, macchine per la raccolta, carrelli elevatori, lubrificazione di attrezzi e attrezzature da giardino e dell'industria alimentare in generale.

Istruzioni

Pulire e sgrassare l'area da lubrificare. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare un sottile strato di lubrificante per l'industria alimentare.

Base chimica

Olio speciale

Densità

0.84 g/cm³

Condizioni di densità

a 15°C, ASTM D-1298

Temperatura d’esercizio min

-12 °C

Temperatura d’esercizio max

190 °C

Punto di infiammabilità min

195 °C

Viscosità cinematica olio di base

15 cSt

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C, in conformità alla norma ASTM D-445

Senza acidi

Resistenza contro

Luce

Contenuto

400 ml

Peso contenuto

134 g

Tempo di stoccaggio da produzione

60 Mese

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a max. 50°C