Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lubrificante adesivo Alimenti HHS®

Lubrificante adesivo alimentare, HHS
LUBRIFICANTE HHS PER ALIMENTI 500ML

Cod. art.: 08931076

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lubrificante adesivo Alimenti HHS®

Cod. art.: 08931076

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lubrificante adesivo sintetico impermeabile con proprietà di scorrimento

Può essere utilizzato in zone in cui gli alimenti sono trasformati o conservati


Conforme NSF H1. Utilizzabile dove esiste la possibilità di contatto accidentale con gli alimenti.



Eccellenti proprietà di penetrazione


  • Per la lubrificazione in posti difficili da raggiungere

  • Penetra negli interstizi più piccoli


Buone proprietà adesive


  • Ampia gamma di applicazioni, ad esempio nei punti di lubrificazione verticali

  • Resistente alle forze centrifughe su parti rotanti


Fornisce una protezione prolungata contro la corrosione dei metalli non ferrosi



Resistente all'acqua



Prodotto privo di resine e acidi



Privo di silicone e AOX

Indicazione

Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Quando utilizzato come pellicola anti-corrosiva per le superfici di contatto per i prodotti alimentari, rimuovere completamente il lubrificante prima di riavviare il dispositivo.

Prova di prestazioni

Registrazione NSF H1 (n°: 140816), conforme ai requisiti di H1, 1998.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa delle numerose possibili applicazioni e condizioni di stoccaggio ed utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il risultato di una specifica applicazione. Se il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, non si assume alcuna responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.

Area di applicazione

Ideale per la lubrificazione universale ad elevati carichi di pressione, ad esempio per catene, cremagliere, giunti, leve, cuscinetti, punti di scorrimento, trasmissioni aperte e cerniere.

Istruzioni

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente il punto da lubrificare, quindi applicare dove necessario.

Base chimica

Olio sintetico con combinazione di additivi multifunzione

Colore

Incolore

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,8 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Condizioni per temperatura min

-25 °C

Condizioni per temperatura max

180 °C

Punto di infiammabilità min

200 °C

Viscosità cinematica olio di base

1251 mm²/s

Condizioni per viscosità olio di base

dopo l'evaporazione del solvente a 40°C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua

Contenuto

500 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.