Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Olio protettivo per acciaio inox

OLIO PROTETTIVO P.ACCIAIO INOX 400ML

Cod. art. 08931210

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Olio protettivo per acciaio inox

Cod. art. 08931210
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
Migliora l'aspetto delle superfici metalliche in modo rapido

Applicazione facile e veloce


Rimuove lo sporco leggero, la polvere, aloni e impronte grasse



Olio protettivo e delicato


  • Lascia la superficie lucida e uniforme

  • La pellicola protettiva idrorepellente previene il formarsi dello sporco sulla superficie


NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari


Può essere impiegato in attività dove vi è manipolazione di alimenti come cucine commerciali, caffetterie, macelli ecc.

Indicazione

Idoneo all'utilizzo in aree dove vengono lavorati o conservati prodotti alimentari. Evitare il contatto con gli alimenti. Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari.

Registrazione NSF A7 (n.: 152466), che corrisponde ai requisiti A7.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Istruzioni

Se necessario, rimuovere lo sporco grossolano con il detergente intensivo per acciaio inox. Spruzzare un velo leggero sulla superficie asciutta; lucidare con un panno morbido e asciutto. Non usare a secco!

Base chimica

Idrocarburi alifatici

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Grigio

Senza AOX

Senza silicone

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese

Contenuto

400 ml

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile
Guanto di protezione chimica in nitrile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.