Lubrificante professionale edile LPE 200
Lubrificante adesivo LPE 200 PRO
SPRAY/LUBRIF/PROF/EDILE/LPE200 PRO 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottimale penetrazione nelle parti trattate
- Evaporazione immediata del solvente e di conseguenza ottima adesività del prodotto su metallo
- Adatto per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni, urti ed oscillazioni
- Lubrifica in modo duraturo e protegge dalla corrosione
- Alta resistenza all’acqua, all’acqua salata, alle soluzioni alcaline e agli acidi
- Impedisce il grippaggio
- Resiste alle temperature comprese nell’intervallo da -35°C a +200°C
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Parti meccaniche di gru e betoniere, ingranaggi, funi, catene, catene di trasmissione, cerniere, snodi cardanci, cremagliere, cavi, guide scorrevoli, ecc.
Agitare la bomboletta e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm
Base chimica | Miscela di nafta, solvente, propellente |
Olio di base | Frazione benzina |
Colore | Beige |
Odore/profumo | Solvente, simile |
Densità | 0,67 g/cm³ |
Temperatura d’esercizio min | -35 °C |
Temperatura d’esercizio max | 200 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Punto di infiammabilità del principio attivo | -9 °C |
Punto di infiammabilità min | 150 °C |
Viscosità cinematica olio di base | 800 cSt |
Condizioni per viscosità olio di base | a 20°C |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Punto di versamento | 0,01 °C |
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 343 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |