Pulitore per incrostazioni cementizie PULICEM
Pulitore per incrostazioni cementizie PULICEM
PULICEM PUL. P/ INCR. CEMEN. 20 KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto a base di acido cloridico
- azione pulente particolarmente efficace, rimuove facilmente residui ed incrostazioni fresche o indurite di cemento, calcina, intonaco, colla per piastrelle, fuganti ecc.
- rimuove rapidamente incrostazioni cementizie
- particolarmente indicato per rimuovere le macchie di salnitro da murature in calcestruzzo, intonaco, mattoni, ecc.
Diluibile con acqua
Se adeguatamente diluito può venire applicato anche su superfici delicate (vedi tabella compatibilità)
Di facile applicazione
Applicabile a pennello, rullo o con apposito nebulizzatore
Usare il prodotto in ambienti ventilati. In ambienti non sufficientemente ventilati è consigliabile utilizzare specifi che mascherine (vedi articoli aggiuntivi)
Per la manipolazione del prodotto utilizzare solo guanti specifici (vedi articoli aggiuntivi)
Utilizzare sempre appositi occhiali di protezione (vedi articoli aggiuntivi)
In caso di contatto accidentale con la cute, lavare abbondantemente con acqua
Lasciare agire il PULICEM per brevi periodi
Risciacquare abbondantemente le superfici trattate con il PULICEM con acqua pulita
Gli attrezzi utilizzati per l’applicazione del PULICEM devono venire puliti abbondantemente con acqua
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Dati tecnici: | |||||||
materiale | rapporto di diluizione | ||||||
0,5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | PURO | |
acciaio satinato lucido | x | x | x | x | x | x | x |
alluminio anodizzato (serramenti ed infi ssi) | x | x | x | x | x | x | x |
assi per armature edili | x | ● | ● | ● | x | x | x |
attrezzature edili* | x | x | x | ● | ● | ● | ● |
cemento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ceramiche | ● | ● | ● | x | x | x | x |
cotto | ● | ● | ● | x | x | x | x |
gres | ● | ● | ● | x | x | x | x |
lamiere zincate | x | x | x | x | x | x | x |
legno non trattato | x | x | x | x | x | x | x |
marmi non lavorati a lucido | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x |
marmi trattati a piombo | x | x | x | x | x | x | x |
materiali ferrosi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x |
materiali in gomma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
materiali verniciati** | ● | ● | ● | ● | x | x | x |
materie plastiche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
metalli dolci (ottone, rame e le sue leghe) | x | x | x | x | x | x | x |
parti cromate | x | x | x | x | x | x | x |
pietre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* betoniere, forme, pale, cazzuole, martelli, secchi, mazze e tutti gli attressi usati in edilizia | ● | idoneo | |||||
** visto le innumeroveli vernici in commercio si consiglia di fare delle prove partendo dalla concentrazione più bassa | x | non idoneo |
Caratteristiche tecniche(X)
Indicato per la rimozione di cemento, cavillo del salnitro, calcina e cls da attrezzi e macchinari edili (badili, picconi, carriole, secchi, betoniere, ecc.), parti in plastica di veicoli edili (paraurti, luci, ecc.), legname, mescolatori di cemento, ecc.
Per la pulizia di ceramiche, gres, klinker, cotto sporchi o impregnati di malte in eccesso durante la messa in opera delle stesse. Idoneo per la pulizia delle piscine da alghe, grasso e calcare
Per la pulitura di facciate di caseggiati dove l’utilizzo del sistema di sabbiatura non è ammesso
Utilizzare il prodotto puro o diluito in acqua tiepida in base alle concentrazioni riportate sulla tabella retrostante. Bagnare la parte da pulire, lasciare agire il prodotto per qualche istante e sciacquare abbondantemente con acqua. Per schizzi o strati considerevoli di cemento da asportare (maggiori di qualche millimetro), ripetere l’operazione più volte fino alla totale pulitura, seguendo quanto detto in precedenza. Eventuali aloni sulla superfi cie trattata con il PULICEM, possono essere rimossi a secco con uno straccio. Le percentuali di diluizione sono da valutare di volta in volta in base al tipo di pulitura da effettuare ed al risultato da ottenere. Per la pulitura del materiale dalla ruggine, immergere il pezzo in un contenitore con il prodotto e lasciare agire per qualche ora. Per la pulizia e disincrostazione di facciate a vista (palazzi, rifiniture marmoree, pietre, ecc.) si consiglia di applicare PULICEM in soluzione da 0,5 al 50%,ricordandosi sempre di iniziare il trattamento dal basso della superficie verso l’alto per evitare colature che potrebbero rendere non perfetta la pulitura della facciata stessa
Colore | Bianco |
Biodegradabile | 90% |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Peso contenuto | 20 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 22600 g |