Lattice adesivo FASTGRIP
Lattice adesivo, FASTGRIP
FASTGRIP 10KG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fastgrip è una dispersione acquosa di copolimeri con inibitori di corrosione, resistente alla saponificazione, all’azione degradante dell’acqua e promotore di adesione
Maggiore adesività alla superficie
- permette di ottenere degli impasti particolarmente adesivi
- idoneo anche su superfici lisce o poco porose
- aumenta l’adesione delle malte cementizie
Promotore di adesione
- con boiacca cementizia è idoneo per riprese di getto o passivante dei ferri d’armatura
- aggiunto all’acqua dell’impasto aumenta l’adesione e l’impermeabilità dello stesso
Passivante dei ferri
- Protegge i ferri affiorati esposti alla corrosione che compromettono l’integrità della struttura
- Non utilizzare in abbinamento con i convertitori di ruggine
Non usare Fastgrip puro come primer o ponte di adesione, ma sempre con l’aggiunta di cemento o della malta da ripristino. Nel caso di condizioni ambientali calde o ventose, proteggere e/o inumidire la superficie per evitare un’essiccazione troppo rapida
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Preparato con boiacca cementizia diventa promotore di adesione per riprese di getto o passivante dei ferri d’armatura. Aggiunto all’acqua dell’impasto cementizio a ritiro compensato aumenta l’adesione e l’impermeabilità dello stesso
Per migliorare l’adesione delle malte da riparazione e come riprese di getto. Come passivante dei ferri: mediante pennello applicare sui ferri che vanno passivati con boiacca di Fastgrip e cemento, immediatamente dopo la pulizia a metallo bianco
Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere solida e pulita, rimuovere accuratamente tutte le parti in fase di distacco, macchie o residui di oli, disarmanti, ruggine, calce, polvere ed in generale tutte le impurità. Eventuali ferri scoperti dovranno essere puliti a metallo bianco
Preparazione dell’impasto:
Per migliorare l’adesione delle malte da riparazione e come riprese di getto, diluire Fastgrip nell’acqua di impasto nel rapporto 1:1. Per passivare i ferri d’armatura aggiungere Fastgrip a cemento in quantità tale da ottenere una consistenza che consenta l’applicazione a pennello, nel rapporto 1:2
Contenuto | 10 l |
Base chimica | Lattice/acqua |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Colore | Blu luce (blu chiaro) |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Norma EN | 1504-7 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Peso contenuto | 10 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 10.45 kg |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (1)
Certificati/ Documenti (0)