Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Primer B4

PRIMER-B4-4L

Cod. art. 0893220018

EAN 4045989464340

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Primer B4

Cod. art. 0893220018

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Primer di adesione per IMPELAST e IMPELAST FR su membrane bituminose non autoprotette

Fondo aggrappante


  • aderenza migliorata

  • velocità di applicazione

  • pronto all’uso


Fissativo


  • prepara i fondi di membrana bituminosa non protetta, legno e calcestruzzo liscio alla successiva applicazione di IMPELAST o IMPELAST FR

  • evita lo spolvero del supporto in calcestruzzo e compatta i supporti friabili (es. tufo), creando un fondo pulito e stabile pronto per essere trattato con i prodotti impermeabilizzanti
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Preparazione del supporto:


Vecchie membrane bituminose: ripristinare le discontinuità del manto, lacerazioni, sormonti e risvolti ed eliminare eventuali vecchie vernici protettive. Supporti cementizi: applicare su superfici solide, asciutte pulite. Asportare le parti in distacco, oli, cere, unto, polvere ed eventuali vernici in fase distacco. Verificare la funzionalità di eventuali punti di deflusso delle acque



Mescolare il primer prima dell’uso e applicare in forma non diluita a rullo o a pennello seguendo le quantità indicate in tabella in funzione del tipo di supporto. Dopo 4 ore e non oltre le 24 ore si può applicare IMPELAST o IMPELAST FR

Contenuto

4 l

Colore

Trasparente

Base chimica

Solvente a base di resina acrilica reticolata

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Residuo secco

15 %

Peso contenuto

3560 g

Dati tecnici:
resa: m2/l ml/m2
guaina bituminosa 8 120
calcestruzzo 4 250
legno 5 200
essiccazione completa a 23°C 4 ore*
* temperature ambientali più basse possono aumentare il tempo minimo di essiccazione
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiale a maschera FS100

OCCHIALE-A-MASCHERA-FS100-EN166

Design compatto e peso ridotto
Kit per verniciatura Composto da 3 pz.

KIT-VERNICIATURA-HM175-A2P3RD

Kit per la protezione delle vie respiratorie pronto all’uso per lavori di verniciatura e pittura
x 1 pz.
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto

GUANTO-NITRILE-CON-SUPPORTO-TESSUTO-TG8

Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
x 6 pz.
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto

GUANTO-NITRILE-CON-SUPPORTO-TESSUTO-TG11

Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
x 6 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche