Primer C20
Primer C20 per Impelast
PRIMER-C20-20KG
Cod. art. 0893220019
EAN 4045989480333
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pretrattamento liquido
- forma uno strato ruvido a migliorata adesione
- ancoraggio migliorato per sovrapposizione diretta di pavimentazione nuove
- velocità di applicazione
- pronto all’uso
Per supporti lisci e non assorbenti
- prepara i supporti in ceramica, gres, marmo, per le successive applicazioni di Impelast o Impelast FR
- idoneo per interno e esterno
Non applicare su superfici umide o in presenza di contro spinta d’umidità. Teme il gelo in fase di stoccaggio
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Applicabile su calcestruzzo, cartongesso e intonaci
Preparazione del supporto:
Deve essere applicato su superfici solide, asciutte, pulite. Asportare le parti in distacco, oli, cere, unto, polvere ed eventuali vernici in fase di distacco. Eventuali lesioni e/o fughe mancanti devono essere ripristinate. Trattare i giunti con tecniche idonee utilizzando appositi sigillanti. Verificare la funzionalità di eventuali punti di deflusso delle acque meteoriche
Mescolare il primer prima dell’uso e applicare non diluito con un rullo, un pennello o un frattone liscio. Su supporti in calcestruzzo diluire con il 10% di acqua e applicare con rullo o pennello. Dopo essiccazione completa si può applicare IMPELAST o IMPELAST FR
Colore | Grigio |
Base chimica | Acrilato |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 35 °C |
Residuo secco | 74 % |
Peso contenuto | 20 kg |
| Dati tecnici: | ||
| fuori polvere (a 23°C) | ca. 3 ore* | |
| essiccazione completa (a 23°C) | ca. 24 ore* | |
| resa: | m2/kg | g/m2 |
| ceramica e grès | 3 - 5 | 300/200 |
| calcestruzzo | 2 - 5 | 500/200 |
| * elevata umidità ambientale e basse temperature allungano sensibilmente i tempi di essiccazione | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.