Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR - IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR - IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR - IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/-eJpQ-kJisc

Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/d6_ZJy0IPkc

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR - IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG - 1
Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR - IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG - 2
Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR - IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG - 3

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Composto sigillante, rinforzo in fibra Impelast FR
IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG

Cod. art. 0893220021
EAN 4045989311194

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Membrana continua impermeabile per coperture pedonabili


  • assicura una perfetta impermeabilizzazione

  • indicato per vari tipi di supporti: calcestruzzo, superfici piastrelle, balconi, terrazze, docce e bagni

  • utilizzabile in verticale e orizzontale

  • adattabile a qualsiasi geometria della superfice da rivestire

  • crea manti impermeabili continui fibrorinforzati per impermeabilizzazioni più sicure


Monocomponente a base acqua


  • pronto all’uso - NON diluire!

  • applicazione a spatola liscia

  • senza sfridi


Resistente ai ristagni d’acqua


Adatto per tetti e superfici piane anche senza pendenze



Protezione efficace e duratura


  • pedonabile

  • non necessita di protezioni aggiuntive

  • resistente anche su superfici situate in aree industriali e in zone di mare

  • resistente ai raggi UV
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



NON applicare i prodotti nei seguenti casi: Temperatura dei supporti inferiore a +5°C, supporti umidi, presenza di controspinta di umidità


Nel caso di applicazione su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi. Gli strati di IMPELAST FR non completamente essiccati, vengono danneggiati dall’azione di pioggia, rugiada e nebbia. Umidità a basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Prima di eseguire l’intervento di impermeabilizzazione, verificare il tasso di umidità interna dei massetti e l’eventuale necessità d’inserire esalatori di vapore

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impermeabilizzazione di coperture piane pedonabili, balconi, terrazze, bagni, docce, superfici piastrellate. Sottopavimenti e rivestimenti: si possono incollare le piastrelle sull’impermeabilizzazione essiccata mediante adesivi cementizi di tipo C2 o superiori. Prodotto certificato all’utilizzo sottopavimento secondo la norma EN 14891: 2012

Istruzioni

Preparazione dei supporti:


Asportare le parti in distacco, friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide, pulite e asciutte. Supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati. Controllare la solidità e l’efficienza dei punti di deflusso dell’acqua (scarichi). Trattare o valutare anticipatamente eventuali giunti di dilatazione. Effettuare preventiva sigillatura dei giunti di controllo ed isolamento con Sigillante e Adesivo da Costruzione PU 40+. Prima di eseguire la sigillatura, inserire sul fondo del giunto il Cordone di Tamponamento con funzione di “Terza parete”. Su superfici di ampie metrature prevedere una corretta disposizione dei giunti di dilatazione. Dove necessario predisporre esalatori di vapore. I rinforzi di punti critici (giunti di dilatazione, giunti in corrispondenza di elementi sporgenti, ecc.) o dove il prodotto è particolarmente sollecitato meccanicamente, devono essere eseguiti con Impelast, versione NON fibro-rinforzata, in abbinamento a Tessuto Non-Tessuto da 130 g/m2



Supporti in calcestruzzo:


Trattare la superficie con Primer composto da Impelast diluito con acqua al 50% (2 parti di IMPELAST - 1 parte di acqua) in quantità di 300 g/m2. In caso di superfici in calcestruzzo precompresso o materiali porosi (es. tufo), utilizzare il Primer B4, per la preparazione dei supporti. In caso di supporti umidi e assorbenti utilizzare PRIMER BK10 in ragione di 150-300 g/m² a seconda dell’assorbimento del supporto. I solai costruiti con lastre predalles (cemento armato precompresso) ed i massetti alleggeriti devono essere impermeabilizzati con IMPELAST, versione NON fibro-rinforzata, armato con Tessuto Non Tessuto (vedi istruzioni sulla scheda tecnica)



Supporti piastrellati:


Su superfici ceramiche non assorbenti applicare il Primer C20, in quantità di ca. 250 g/m2. In caso di superfici assorbenti applicare il Primer B4, 8 in quantità di ca. 250 ml/m2 variabile in funzione della porosità del supporto



IMPELAST FR è pronto all’uso: non diluire e non utilizzare miscelatori meccanici, Se necessario mescolare manualmente. Dopo l’accurata preparazione dei supporti applicare il primo strato di IMPELAST FR, nella quantità di 1 kg/m2, mediante spatola liscia, aiutandosi con un pennello negli angoli. Dopo la perfetta essiccazione applicare il secondo strato, nella quantità di 1 kg/m2, avendo cura di incrociarlo rispetto al senso di applicazione del primo. Si consiglia l’applicazione degli strati in colori contrastanti

Base chimica

Resine elastomeriche in soluzione acquosa

Densità secca

1,29 kg/l

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 al 35 °C

Allungamento a rottura

51.65 %

Temperatura di flessibilità a freddo max

-20 °C

Quantità di applicazione in peso/superficie

1 kg/m²

Residuo secco

70.5 %

Resistenza alla tensione

2.04 N/mm²

Tempo di essiccazione

24 h

Condizioni per tempo di essiccazione

a 23°C

Dati tecnici:
flessibilità a freddofino a – 20°C
consumo1 kg /m2 per strato
numero stratiminimo 2
spessore del film essiccato1,1 mm
fuori polvere (a +23°C)ca. 6 ore*
*Elevata umidità ambientale e basse temperature allungano sensibilmente i tempi di essiccazione
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiale a maschera FS100

OCCHIALE-A-MASCHERA-FS100-EN166

Design compatto e peso ridotto
Kit per verniciatura Composto da 3 pz.

KIT-VERNICIATURA-HM175-A2P3RD

Kit per la protezione delle vie respiratorie pronto all’uso per lavori di verniciatura e pittura
x 1 pz.
Guanto in nitrile

GUANTO-NITRILE-VERDE-492-TG.7

Con finitura interna floccata
x 10 pz.
Guanto in nitrile

GUANTO-NITRILE-VERDE-492-TG.11

Con finitura interna floccata
x 10 pz.
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM. 6MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Primer B4

PRIMER-B4-4L

Primer di adesione per IMPELAST e IMPELAST FR su membrane bituminose non autoprotette
x 1 pz.
Primer C20

PRIMER-C20-20KG

Primer di adesione per IMPELAST e IMPELAST FR su ceramica
x 1 pz.
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

IMPELAST-IMPERMEABILIZ-GRIGIO-20KG

x 1 pz.
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

IMPELAST-IMPERMEABILIZ-ROSSO-20KG

x 1 pz.
Adesivo sigillante da costruzione PU40+

ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-BIANCO-PU40-310ML

Adesivo riempito PU versatile

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche