Sigillante adesivo ABSOLUTE EXTREM SM
Sigillante adesivo MS Absolute Extrem
ADESIVO-MS-ABSOLUTE-EXTREME-TRASP-300ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore aderenza iniziale
- Adesione immediata alle superfici porose e non porose
Per uso in ambienti interni ed esterni
- Per tutte le applicazioni che richiedono un incollaggio forte, elastico e trasparente
Eccellenti proprietà meccaniche
- Crea incollaggi flessibili e duraturi, anche a basse temperature
- Levigabile e verniciabile una volta indurito (importante per l'uso con pavimenti in parquet)
- Riposizionabile nei primi minuti
- Applicabile alle superfici umide
- Resistente a calore, vibrazioni e raggi UV
- Non si restringe
- Buona resistenza alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento
Rispetta l'ambiente
- Senza solventi, isocianati e silicone
Non adatto per vetri esterni. L'effetto di ingrandimento del vetro aumenta la possibilità che i raggi UV deteriorino il prodotto, provocando lo spostamento del vetro.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, dato l'elevato numero di applicazioni possibili e di condizioni di applicazione e conservazione al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di eseguire sempre una prova preliminare del prodotto. Garantiamo la qualità dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Superfici in metallo, legno, calcestruzzo, ceramica, mattoni, truciolato, compensato, cartongesso, MDF, pietra, PVC e alcune plastiche (esclusi PP, PE, PTFE, metacrilati).
Le superfici devono essere stabili, solide e prive di grasso e olio e non devono essere bagnate o immerse. Per agevolare l'adesione immediata, si consiglia l’applicazione a cordoli di spessore da 1 a 6 mm ad una distanza di 10 cm. Applicare il prodotto in strisce verticali su un solo lato.
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Silanmodifiziertes Polymer |
Colore | Trasparente |
Condizioni per densità | 1,1 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 al 80 °C |
Resistenza a trazione min. | 1.1 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53504 |
Condizioni per allungamento a rottura | 300 % / conforme alla norma DIN 53504 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / stoccaggio in ambiente asciutto e al riparo dalla luce solare diretta, nel contenitore originale sigillato, da 5°C a 25°C |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Senza isocianati | Sì |
Resistenza ai raggi UV | Sì |