Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lisciante speciale per siliconi

Lisciante speciale per siliconi
LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Cod. art. 08933
EAN 4011231835077
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti
  • Facile da applicare con la bomboletta

  • Reticolazione uniforme, il giunto sigillante si indurisce più rapidamente grazie alla reticolazione uniforme della superficie.

  • Qualità della superficie migliorata, inumidendo il sigillante e con l'utilizzo della spatola si creano sigillature lisce e flessibili
Indicazione

L'utilizzo dell'agente levigante per sigillanti sulle parti in acciaio può causarne la corrosione. Attenzione: i bordi o le superfici scolorite potrebbero risaltare sulle superfici assorbenti. Per evitare la formazione di striature, rimuovere l'agente levigante in eccesso dal vetro poco dopo l'applicazione. Attenzione: potrebbe causare una leggera formazione di aloni sul vetro smerigliato.


Durante l'applicazione su pietra naturale, l'agente levigante in eccesso deve essere rimosso con acqua pulita prima dell'essiccazione per evitare la formazione di macchie. Tenere inclinata la bomboletta durante l'applicazione per assicurarsi che il tubo di pescaggio si trovi sotto la superficie del liquido. Se si tiene la bomboletta in piano troppo a lungo, lo svuotamento avverrà solo per metà. Agitare prima dell'uso

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Agente levigante per l'applicazione liscia e uniforme di sigillanti. Ciò rende la superficie del sigillante più morbida e ne consente l'indurimento più rapidamente. Poco dopo aver levigato il sigillante, rimuovere l'agente levigante in eccesso dalle superfici adiacenti.


Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti".

Istruzioni

Dopo aver applicato il sigillante, spruzzarlo o cospargerlo utilizzando un agente levigante apposito, quindi levigarlo con una spatola per sigillanti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Base chimica

Tensioattivi anionici

Densità

1 g/cm³

Colore

Incolore

Odore/profumo

Inodore

Contenuto

5 l

Contenitore

Tanica

Valore pH

7

Senza silicone

Temperatura di lavorazione min/max

0 a 40 °C

Punto di ebollizione

100 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per sigillanti forma geometrica con bordi angolati

SPATOLA PER SIGILLANTI F/GEOMETRICA

La spatola per sigillanti, con bordi angolati, è particolarmente adatta per le applicazioni sanitarie
x 5 pz.
Spatola per sigillanti Plus Utilizzabile in sei diverse applicazioni per tutti i lavori di sigillatura

SPATOLA P/SIGILLANTI-PLUS

Utilizzabile in sei diverse applicazioni per tutti i lavori di sigillatura
x 1 pz.
Rubinetto Filettatura DN 45 per taniche in materiale plastico da 5 l e 10 l

RUBINETTO P/TANICHE 5L D 35MM

Il rubinetto consente di riempire ed erogare liquidi in modo semplice e rapido e consente di dosare grandi quantità di liquido in un breve periodo di tempo.
x 1 pz.
Bottiglietta spray

BOTTIGLIA-SPRAY-SIGILL-HDPE-NATURE-500ML

Contenitore vuoto con pistola a spruzzo per agente levigante per sigillante