Schiuma antifuoco Kombi
Schiuma antifuoco Kombi
SCHIUMA ANTIFUOCO INTU. KOMBI 380 ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schiuma antifuoco bicomponente a base di PU con eccellenti proprietà antifuoco. Intumescente.
- Installazione facile e veloce
- Non è necessario il rivestimento dei cavi o della superficie della sigillatura
- Grazie ai mattoni antifuoco, gli spazi più grandi separati con i divisori possono essere chiusi in modo rapido e con costi contenuti
- Schiuma flessibile, consente facilmente l'aggiunta in futuri passaggi
- Sovraverniciabile
- Applicazione senza polvere
- Utilizzabile con tubi in PE e PVC fino al diametro 50 mm senza applicazione di alcun manicotto antifuoco
Z-19.53-2337
Eventuale materiale in cartongesso o plastica dei casseri può rimanere nella sigillatura.
Z-19.53-2337
Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all'omologazione generale Z-19.53-2337
Per utilizzo nel sistema [D4]
Schiuma antifuoco Kombi [D4]
Per attraversamenti di pareti e solai con classe di resistenza al fuoco per canaline elettriche, tubi portacavi, tubi combustibili e non combustibili.
Contenuto | 380 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Colore | Marrone rossiccio |
Classe di resistenza al fuoco | Resistente al fuoco |
Resa (volume) appross. | 2.1 l |
Tagliabile dopo | 90 s |
Temperatura di lavorazione min | 20 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | 25 °C |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 30°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Campo di applicazioni | |
Classi di resistenza al fuoco EN 13501-2:2010 | EI 30//60/90/120 |
In solai e pareti di | calcestruzzo cellulare, calcestruzzo, calcestruzzo armato, muratura e pareti divisorie leggere con sottostrutture in legno o metallo a norma EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90 |
Per cavi e tubi | Cavi, cavi per telecomunicazioni, cavi in fibra ottica, tubi in rame, tubi in acciaio, tubi in acciaio inossidabile, tubi in ghisa, tubi in plastica, tubi portacavi |
Riempimento massimo della sigillatura | 60% |
Posizioni di installazione consentite del sistema di sigillatura | Sigillatura combinata (cavi e tubi) | Sigillatura dei cavi | Componenti | Spessore minimo | Classificazione del componente | Resistenza al fuoco* | Spessore minimo della sigillatura* | Dimensioni massime della sigillatura | Resistenza al fuoco* | Spessore minimo della sigillatura* | Dimensioni massime della sigillatura |
Parete rigida: Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo, calcestruzzo armato, muratura | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | L x A 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
Parete flessibile: Struttura di supporto in legno o acciaio con pannelli su entrambi i lati | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | L x A 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
Solaio rigido: Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo, calcestruzzo armato | 150 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | L x A 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
* Lo spessore richiesto della sigillatura in base alla classe di resistenza al fuoco e all'installazione eseguita è riportato nelle tabelle di classificazione della resistenza al fuoco. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.