Manicotto antifuoco tipo RK I
Manicotto antifuoco tipo RK I
MANICOTTO ANTIFUOCO RK I - D50MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile per tubi isolati con gomma sintetica (isolamento ≤ 43 mm) fino a 250 mm di diametro
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie all'altezza contenuta del manicotto
- Installabile in spazi ristretti
- Nessun elemento di fissaggio sfuso
- Nessun pre-montaggio richiesto
- Pochi punti di fissaggio
- Protezione acustica aggiuntiva possibile
- Utilizzabile anche in caso di temperature elevate
- L'umidità non ne pregiudica il funzionamento.
- Utilizzabile per cavi di comando per impianti di trasporto pneumatico con tubi
- Resta stabile alla pressione del getto degli idranti.
- Possibilità di azzeramento della distanza tra due manicotti affiancati
- Completamente esente da manutenzione
- Estremamente facile da usare
- Riutilizzabile se rimosso
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349
- Scegliere il manicotto a seconda del diametro esterno del tubo
- In caso di situazioni di installazione complesse, è possibile scegliere un manicotto fino a 3 misure più grande (valido per tubi con diametro esterno fino a 110 mm)
- I manicotti (fino a un diametro di 200 mm), piegando preventivamente le alette di fissaggio, possono essere fissati con malta direttamente all'interno della parete, senza l'utilizzo di tasselli
| Durante l'installazione del manicotto antifuoco, rispettare le seguenti dimensioni: | |||||
| Diametro esterno del tubo in plastica da 32 a 315 mm. | |||||
| Diametro manicotto mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
| Spessore minimo del componente edilizio per | Paratia parete R 90 | Paratia solaio R 90 | |||
| Muratura conforme alla norma DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
| Calcestruzzo, calcestruzzo armato conforme a DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| Pareti divisorie in conformità alla normativa DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349
Caratteristiche tecniche(X)
PLEASE DELETE THIS SEGMENT
- PLEASE DELETE THIS SEGMENT
- Per pareti e solai
Resistenza al fuoco di 90 minuti, resistente al fuoco - Per tubi combustibili con diametro esterno fino a 315 mm
Per tubi compositi multistrato e sistemi di tubi con tubo protettivo (sistema a doppio tubo) - Per sistemi di trasporto pneumatico con tubi e linee di aspirazione delle polveri
- Per pareti e solai in muratura e calcestruzzo; anche per pareti divisorie leggere
Per pareti resistenti al fuoco da 100 mm: un manicotto su entrambi i lati della parete - Per solai resistenti al fuoco da 150 mm: un manicotto sul lato inferiore del solaio
- La certificazione consente l'utilizzo anche con tubi flessibili per bevande.
Larghezza nominale DN | DN.. 50.. |
Diametro interno | 54 mm |
Diametro esterno | 68 mm |
Altezza | 26,0 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.