Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Manicotto antifuoco tipo RK I

Manicotto antifuoco tipo RK I
MANICOTTO ANTIFUOCO RK I - D75MM

Cod. art. 0893304075

EAN 4053479881256

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Manicotto antifuoco tipo RK I

Cod. art. 0893304075
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
Rivestimento antifuoco per cavi montabile in un secondo momento
  • Utilizzabile per tubi isolati con gomma sintetica (isolamento ≤ 43 mm) fino a 250 mm di diametro

  • Risparmio di spazio nell'installazione grazie all'altezza contenuta del manicotto

  • Installabile in spazi ristretti

  • Nessun elemento di fissaggio sfuso

  • Nessun pre-montaggio richiesto

  • Pochi punti di fissaggio

  • Protezione acustica aggiuntiva possibile

  • Utilizzabile anche in caso di temperature elevate

  • L'umidità non ne pregiudica il funzionamento.

  • Utilizzabile per cavi di comando per impianti di trasporto pneumatico con tubi

  • Resta stabile alla pressione del getto degli idranti.

  • Possibilità di azzeramento della distanza tra due manicotti affiancati

  • Completamente esente da manutenzione

  • Estremamente facile da usare

  • Riutilizzabile se rimosso
Prova di prestazioni

Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349

Indicazione
  • Scegliere il manicotto a seconda del diametro esterno del tubo

  • In caso di situazioni di installazione complesse, è possibile scegliere un manicotto fino a 3 misure più grande (valido per tubi con diametro esterno fino a 110 mm)

  • I manicotti (fino a un diametro di 200 mm), piegando preventivamente le alette di fissaggio, possono essere fissati con malta direttamente all'interno della parete, senza l'utilizzo di tasselli
Durante l'installazione del manicotto antifuoco, rispettare le seguenti dimensioni:
Diametro esterno del tubo in plastica da 32 a 315 mm.
Diametro manicotto mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Spessore minimo del componente edilizio perParatia parete R 90Paratia solaio R 90
Muratura conforme alla norma DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Calcestruzzo, calcestruzzo armato conforme a DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Pareti divisorie in conformità alla normativa DIN 4102100 mm

Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

PLEASE DELETE THIS SEGMENT


  • PLEASE DELETE THIS SEGMENT


  • Per pareti e solai
    Resistenza al fuoco di 90 minuti, resistente al fuoco

  • Per tubi combustibili con diametro esterno fino a 315 mm
    Per tubi compositi multistrato e sistemi di tubi con tubo protettivo (sistema a doppio tubo)

  • Per sistemi di trasporto pneumatico con tubi e linee di aspirazione delle polveri

  • Per pareti e solai in muratura e calcestruzzo; anche per pareti divisorie leggere
    Per pareti resistenti al fuoco da 100 mm: un manicotto su entrambi i lati della parete

  • Per solai resistenti al fuoco da 150 mm: un manicotto sul lato inferiore del solaio

  • La certificazione consente l'utilizzo anche con tubi flessibili per bevande.

Larghezza nominale DN

DN.. 75..

Diametro interno

79 mm

Diametro esterno

106 mm

Altezza

26,0 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

TASS.P/PARETI VUOTE ACC.ZN M6 X 65MM

La soluzione collaudata per un fissaggio semplice e sicuro in tutti i tipi di pareti di cavità. Per il montaggio con rivettatrici manuali
x 100 pz.
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X1000

Vite per calcestruzzo a testa cilindrica bombata W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5X40

Ideale per il fissaggio di profilati, materiali in pannelli o pannelli antincendio, acciaio zincato
x 100 pz.