Manicotto antifuoco tipo RK I
Manicotto antifuoco tipo RK I
MANICOTTO ANTIFUO. RK I MAX - D225MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile anche su cinghie esistenti
- Utilizzabile per tubi isolati con gomma sintetica (isolamento ≤ 43 mm) fino a Ø 250 mm
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie all'altezza contenuta del manicotto
- Installabile in spazi ristretti
- Nessun elemento di fissaggio sciolto
- Nessun pre-montaggio richiesto
- Pochi punti di attacco
- Disponibilità di un'aggiuntiva protezione acustica
- Utilizzabile anche in caso di temperature elevate
- L'umidità non ne pregiudica il funzionamento
- Utilizzabile con cavi di comando per impianti di telecomunicazione
- Resta stabile alla pressione del getto degli idranti
- Possibilità di distanza 0 mm tra due manicotti affiancati
- Completamente esente da manutenzione
- Estremamente facile da usare
- Riutilizzabile se rimosso
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349
- Scegliere il manicotto a seconda del diametro esterno del tubo
- In caso di situazioni di installazione complesse, è possibile scegliere un manicotto fino a 3 misure più grande (valido per tubi con diametro esterno fino a 110 mm)
- I manicotti (fino a un diametro di 200 mm), piegando preventivamente le alette di fissaggio, possono essere fissati con malta direttamente all'interno della parete, senza l'utilizzo di tasselli
Durante l'installazione del manicotto antifuoco, rispettare le seguenti dimensioni: | |||||
Diametro esterno del tubo in plastica da 32 a 315 mm. | |||||
Diametro manicotto mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Spessore minimo del componente edilizio per | Paratia parete R 90 | Paratia solaio R 90 | |||
Muratura conforme alla norma DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Calcestruzzo, calcestruzzo armato conforme a DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Pareti divisorie in conformità alla normativa DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349
Caratteristiche tecniche(X)
Per utilizzo nei sistemi A + C + F
- Sigillatura combinata A
- Sigillatura combinata W C
- Manicotto antifuoco F
- Per attraversamenti a parete ed a solaio
- Capacità di resistenza al fuoco di 90 minuti, ignifuga
- Per tubi combustibili con diametro esterno fino a 315 mm
- Per tubi multistrato e sistemi di tubi con tubo protettivo (sistema con doppio tubo)
- Per impianti di telecomunicazione e linee di aspirazione delle polveri
- Per pareti e solai in muratura e calcestruzzo, come anche per pareti divisorie flessibili
- Per pareti resistenti al fuoco da 100 mm: Un manicotto su entrambi i lati della parete
- Per soffitti resistenti al fuoco da 150 mm: Un manicotto sul lato inferiore del solaio
- La certificazione consente l'utilizzo anche con tubi flessibili per bevande
Larghezza nominale DN | DN.. 225.. |
Diametro interno | 231 mm |
Diametro esterno | 311 mm |
Altezza | 60 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.