Nastro intumescente IS-R-Plus
Nastro intumescente IS-R-Plus
NASTRO ANTIFUO. IS-R-PLUS-50MM-6,25M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro intumescente per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, in funzione del tipo di applicazione
- Installazione semplice
- Installabile in spazi ristretti
- Utilizzabile per diversi diametri di tubo
- In caso di attraversamento a solaio di più tubi con disposizione lineare, le sigillature dei singoli tubi possono distare tra loro anche 0 mm (vedere caso specifico nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso)
Per sigillature antifuoco di attraversamenti classificate, rispettare la Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469 e le istruzioni d'uso Würth.
Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi combustibili, con o senza isolamento, su pareti flessibili, pareti rigide e solai rigidi
Tipi di tubi approvati:
- Tubi in PVC, PP e PE
- Tubi di scarico speciali (ad es. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano e Geberit Silent PP)
- Tubi compositi multistrato (ad es. Aquatherm MS, Uponor MLC e Alpex Duo)
Il numero di strati (giri) di nastro necessari da applicare intorno al tubo sono stabiliti nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso, a seconda del caso specifico. Il nastro può essere tagliato utilizzando delle forbici o un cutter.
Il nastro viene avvolto intorno al tubo fuori dall'apertura, rispettando il numero di strati (giri) richiesto a seconda del caso specifico. Fissare l'estremità del nastro utilizzando una striscia adesiva. Infine spingere il nastro nell'apertura.
Gli spazi anulari rimanenti devono essere chiusi utilizzando malta cementizia o gesso in classe di reazione al fuoco A1
Spessore | 2 mm |
Lunghezza | 6,25 m |
Larghezza | 50 mm |
Sistema adesivo | Nicht selbstklebend |
Classe di resistenza al fuoco | EI120 |
Colore | Nero-grigio |
Materiale | Grafite |