Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro intumescente IS-R-Plus

Nastro intumescente IS-R-Plus
NASTRO ANTIFUOCO IS-R-PLUS-50MM-18,5M

Cod. art. 0893304308

EAN 4053479127835

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro intumescente IS-R-Plus

Cod. art. 0893304308

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la sigillatura antifuoco di singoli attraversamenti di tubi.

Nastro intumescente per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi.


  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, in funzione del tipo di applicazione

  • Installazione semplice

  • Installabile in spazi ristretti

  • Utilizzabile per diversi diametri di tubo

  • In caso di attraversamento a solaio di più tubi con disposizione lineare, le sigillature dei singoli tubi possono distare tra loro anche 0 mm (vedere caso specifico nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso)
Indicazione

Per sigillature antifuoco di attraversamenti classificate, rispettare la Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469 e le istruzioni d'uso Würth.

Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi combustibili, con o senza isolamento, su pareti flessibili, pareti rigide e solai rigidi


Tipi di tubi approvati:


  • Tubi in PVC, PP e PE

  • Tubi di scarico speciali (ad es. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano e Geberit Silent PP)

  • Tubi compositi multistrato (ad es. Aquatherm MS, Uponor MLC e Alpex Duo)
Istruzioni

Il numero di strati (giri) di nastro necessari da applicare intorno al tubo sono stabiliti nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso, a seconda del caso specifico. Il nastro può essere tagliato utilizzando delle forbici o un cutter.


Il nastro viene avvolto intorno al tubo fuori dall'apertura, rispettando il numero di strati (giri) richiesto a seconda del caso specifico. Fissare l'estremità del nastro utilizzando una striscia adesiva. Infine spingere il nastro nell'apertura.


Gli spazi anulari rimanenti devono essere chiusi utilizzando malta cementizia o gesso in classe di reazione al fuoco A1

Spessore

2,0 mm

Lunghezza

18,5 m

Larghezza

50,0 mm

Sistema adesivo

Tipo non autoadesivo

Classe di resistenza al fuoco

EI120

Colore

Nero/grigio

Materiale

Grafite