Collare antifuoco FP
Collare antifuoco intumescente FP
COLLARE-ANTIFUOCO-FP-D55MM-H50MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collare antifuoco intumescente ad alte prestazioni:
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240 U/U
- Chiusura semplice per un montaggio rapido e sicuro
- Ottimo isolamento acustico trasmesso per via aerea
- Non richiede manutenzione
In caso di utilizzo per pareti divisorie antincendio è necessario rispettare l'ETA 24/0629 e le istruzioni di installazione di Würth.
ETA 24/0629
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura di cavi, tubi in metallo e tubi in plastica in pareti rigide, pareti divisorie leggere e solai rigidi. Resistenza al fuoco classificata per tubi in PVC, PE, PP e vari tubi di scarico o fonoassorbenti.
- Tubi in PVC, PP e PE
- Vari tubi di scarico e fonoassorbenti
- Fasci di cavi e canaline elettriche
- Tubi in metallo isolati
È possibile disporre di tubi di diametro diverso e con diversi angoli di inserimento selezionando il collare di dimensioni adatte.
Il collare va installato su entrambi i lati della parete o sul lato inferiore del pavimento.
Prima di installare il collare, riempire gli spazi residui dell'apertura con ACR 240 o, se necessario, con una combinazione di ACR 240 e lana minerale.
Aprire il collare agendo sul meccanismo di bloccaggio e collocarlo intorno al tubo. Utilizzare quindi gli ancoraggi per fissare il collare alla parete o al pavimento.
Larghezza nominale DN | DN 55 |
Diametro interno | 59 mm |
Diametro esterno | 68 mm |
Altezza | 50 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.