Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare antifuoco FP

Collare antifuoco intumescente FP
COLLARE-ANTIFUOCO-FP-D200MM-H60MM

Cod. art. 0893304765

EAN 4062856512829

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare antifuoco FP

Cod. art. 0893304765

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare antifuoco per la sigillatura antifuoco di tubi e cavi.

Collare antifuoco intumescente ad alte prestazioni:


  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240 U/U

  • Chiusura semplice per un montaggio rapido e sicuro

  • Ottimo isolamento acustico trasmesso per via aerea

  • Non richiede manutenzione
Indicazione

In caso di utilizzo per pareti divisorie antincendio è necessario rispettare l'ETA 24/0629 e le istruzioni di installazione di Würth.

ETA 24/0629

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigillatura di cavi, tubi in metallo e tubi in plastica in pareti rigide, pareti divisorie leggere e solai rigidi. Resistenza al fuoco classificata per tubi in PVC, PE, PP e vari tubi di scarico o fonoassorbenti.


  • Tubi in PVC, PP e PE

  • Vari tubi di scarico e fonoassorbenti

  • Fasci di cavi e canaline elettriche

  • Tubi in metallo isolati

È possibile disporre di tubi di diametro diverso e con diversi angoli di inserimento selezionando il collare di dimensioni adatte.

Istruzioni

Il collare va installato su entrambi i lati della parete o sul lato inferiore del pavimento.


Prima di installare il collare, riempire gli spazi residui dell'apertura con ACR 240 o, se necessario, con una combinazione di ACR 240 e lana minerale.


Aprire il collare agendo sul meccanismo di bloccaggio e collocarlo intorno al tubo. Utilizzare quindi gli ancoraggi per fissare il collare alla parete o al pavimento.

Larghezza nominale DN

DN.. 200..

Diametro interno

220 mm

Diametro esterno

258 mm

Altezza

60 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Acrilico antifuoco ACR 240

SIGILLANTE ANTIFUOCO ACR 240 310ML

Sigillante acrilico antifuoco intumescente ad alte prestazioni per la sigillatura antifuoco di giunti lineari e di attraversamenti di impianti.