Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cuscini antifuoco

Cuscino antifuoco FP
CUSCINO-ANTIFUOCO-MISURA-M-250X115X30MM

Cod. art. 0893305073

EAN 4099618563928

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cuscini antifuoco

Cod. art. 0893305073
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
Per la sigillatura antincendio di attraversamenti di cavi in pareti divisorie leggere, pareti piene e solai pieni.

I cuscini antifuoco intumescenti, che liberano schiuma in caso di incendio, possono essere utilizzati sia per la sigillatura antifuoco permanente che provvisoria.



Dimensioni: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm e (L) 250x180x35 mm.



  • Resistenza al fuoco fino a EI 180

  • Installazione facile e semplice senza utensili speciali

  • Riutilizzabile

  • Facile da installare in un secondo momento senza necessità di ulteriori sigillanti
Indicazione

Per sigillature antifuoco classificate rispettare l'ETA 17/0651 e le istruzioni di montaggio.

ETA-17/0651 per attraversamenti di cavi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Gli elementi strutturali (strutture portanti, pareti e solai) devono essere classificati secondo la norma EN 13501-2 per la durata della resistenza al fuoco richiesta:


  • Il solaio deve avere uno spessore ≥150 mm e una densità ≥700 kg/m³.

  • Le pareti flessibili e le pareti rigide devono avere uno spessore ≥100 mm.

Utilizzare il nastro intumescente e, se necessario, si dovrà installare un rivestimento aggiuntivo. In ogni confezione di cuscini è incluso un nastro intumescente di 2 m di lunghezza.

Istruzioni

Per la sigillatura antifuoco di cavi fino a un diametro singolo di max. 80 mm. Da utilizzare in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi. Dimensione max. dell'apertura da sigillare: 600 x 600 mm. Riempimento max. dell'apertura da sigillare: la sezione totale degli elementi attraversanti non può essere maggiore del 60% della superficie dell'apertura

Lunghezza x larghezza x altezza

250 x 115 x 30 mm

Classe di resistenza al fuoco

EI180

Altezza

30 mm

Larghezza

115 mm

Lunghezza

250 mm