Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311

Protezione antipietrisco HIGH COVER
HIGH COVER ANTIPEITRISCO NERO 1 LT.

Cod. art. 0893311
EAN 4045727985502

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protettivo antipietrisco monocomponente per autoveicoli a base di resine acriliche pure, sopraverniciabile
  • Buon effetto antirombo

  • Elevata elasticità permanente

  • Ottima aderenza su lamiera nuda, zincata, trattata con fondo e verniciata

  • Minimo ritiro, non screpola

  • Non scolorisce

  • Resistente all’abrasione, ai raggi UV, al sale e all’umidità

  • Essiccazione rapida e verniciabile quando è fuori polvere

  • Ideale anche per sigillature a spruzzo all’interno del vano motore e bagagliaio

  • Resistente alle alte temperature: max. 250°C
Indicazione

Per le sue caratteristiche High Cover Spray non è idoneo per spessori alti e dev'essere applicato da una distanza di ca. 20 cm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per proteggere durevolmente contro pietrisco e corrosione sottoporta, rivestimenti anteriori e posteriori, spoiler, parafanghi, sottoscocca, ecc.

Contenuto

1000 ml

Colore

Nero

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche