Acrilico antifuoco ACR 240
Sigillante acrilico antifuoco ACR 240
SIGILLANTE ANTIFUOCO ACR 240 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240
- Installazione rapida, principalmente su un lato
- Eccellente insonorizzazione in giunti di appena 12 mm di profondità
- Livelli minimi di sostanze pericolose rilasciate
- Senza alogeni e silicone, verniciabile
- Buona adesione a numerose superfici
- Resistente all'umidità e agli spruzzi d'acqua
- Inodore e resistente ai raggi UV
- Ampiamente testato in applicazioni antincendio
L'uso per le partizioni o le guarnizioni dei giunti classificate antincendio deve essere conforme a ETA-21/0084, ETA-21/0085 e alle istruzioni di montaggio.
Sigillatura di giunti lineari ETA 21/0084
Partizioni ETA-21/0085
Caratteristiche tecniche(X)
- Per la sigillatura antifuoco di giunti orizzontali e verticali con movimento minimo in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
- Per la sigillatura antifuoco di tubi in metallo, tubi in plastica e cavi elettrici in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
La superficie di applicazione deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Collegare la pistola di estrusione. Per lavori di precisione, utilizzare una spatola o un coltello. Se è necessario un materiale di riempimento, fissarlo saldamente alla profondità specificata.
Colore | Bianco |
Classe materiali edili | B-s1, d0 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 30 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Acrilato |
Contenitore | Cartuccia |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 30°C |
Densità | 1,56 g/cm³ |
Resistenza termica materiale indurito min | -20 °C |
Resistenza temperatura max materiale indurito | 70 °C |
Tempo di filmazione min | 25 min |
Peso prodotto (per pezzo) | 554 g |