Grasso lubrificante WGF 130
Grasso lubrificante WGF 130
GRASSO ANTIATTRITO UNIV.WGF 130 1 KG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grasso al sapone di litio con bisolfuro di molibdeno (MoS2)
- Forma una pellicola lubrificante solida sulle superfici di scorrimento sotto carico dal grasso stesso
- Migliora in modo significativo le condizioni di funzionamento
- Assicura una lubrificazione addizionale in caso di condizioni di funzionamento critiche
- Riduce l'attrito e previene l'eccessiva usura
- Periodo di lubrificazione prolungato
- Resistente alla corrosione
- Resistente all'acqua
- Resistente a temperature da -30 °C a +130 °C, per breve periodo fino a +150 °C
- Colore: Colore nero
- Consistenza uguale a NLGI: 2
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Grasso a capacità elevate per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e a scorrimento di tutti i tipi.
Pulire e sgrassare i punti di lubrificazione. Quindi applicare il grasso dello spessore richiesto.
Base chimica | Idrossistearato di litio 12 |
Olio di base | Olio minerale |
Colore | Nero |
Densità | 1 g/cm³ |
Odore/profumo | Olio |
Punto di gocciolamento min | 180 °C |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 130 °C |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 150 °C |
Resistenza termica max temporanea | 150 °C |
Viscosità cinematica olio di base | 280 cSt |
Resistenza all'acqua | 1-90 |
Condizioni per resistenza all'acqua | conforme a DIN 51807-1 |
Classe NLGI | 2 |
Penetrazione lavorata | Da 265 a 295 x 0,1 mm |
Condizioni di penetrazione lavorata | conforme a DIN ISO 2137 |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Resistenza contro | Acqua |
Contenuto | 1 l |
Peso contenuto | 1000 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |