Spray per contatti Protezione antiossidante
Spray per contatti OS
ANTICORROSIVO P/CONTATTI OS 200ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale anticorrosione
Protezione a lungo termine contro la corrosione di nuovi contatti, interruttori e componenti elettromeccanici di alimentatori
Lubrificante eccellente per componenti di alimentatori di precisione
Rimuove polvere, resina, olio e abrasione del metallo
Privo di acidi, non resinifica
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contenuto | 200 ml |
Base chimica | Idrocarburi alifatici |
Odore/profumo | Caratteristico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0.767 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Senza AOX | Sì |
Caratteristiche tecniche(X)