Detergente per pulizia condizionatori
Spray detergente per impianti aria condizionata
CLEAN-AIR-A/C-150ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disinfetta, pulisce e protegge
- Affidabile per combattere germi, batteri e funghi
- Rimuove odori sgradevoli
- Previene le reazioni allergiche
- Riduzione verificata dei germi dopo un tempo di applicazione di soli 5 minuti
Caratteristiche tecniche(X)
Disattivare l'impianto di aria condizionata e la ventilazione prima dell'applicazione. Inserire la sonda nello scarico della condensa e spruzzare metà della bomboletta (circa 30 secondi). Lasciare agire la sostanza per almeno 10 minuti prima di avviare l'impianto di aria condizionata. Lo sporco meno incrostato defluisce facilmente attraverso lo scarico. Il contenuto della bomboletta è sufficiente per due applicazioni; si consiglia di pulire e disinfettare almeno una volta l'anno.
Per la pulizia e la cura di impianti di aria condizionata per veicoli.
Contenuto | 150 ml |
Peso contenuto | 92 g |
Base chimica | Cloruro di ammonio |
Colore | Incolore |
Densità | 1 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Temperatura di lavorazione max | 50 °C |
Temperatura d’esercizio max | 50 °C |
Resistenza temperatura max | 50 °C |