Pasta al rame CU 800
Pasta al rame CU 800
PASTA RAME CU 800 SPRAY 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza molto elevata
- Campo di applicazione con temperature comprese tra –40 °C e +1200 °C per la lubrificazione a secco
- Resistente ad acqua, alcali diluiti e acidi diluiti
Lubrificazione elevata e duratura
Garantisce una protezione duratura contro combustione e grippaggio, pre-grippaggio, usura e corrosione, anche dovuta all'attrito.
Senza silicone e AOX
Non applicare sui dischi e sul materiale d’attrito delle pastiglie freno. Privo di silicone e AOX
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Il lubrificante è resistente alle alte temperature ed è adatto per la lubrificazione della parte posteriore delle pastiglie dei freni a disco (previene i rumori stridenti) e dei raccordi a vite (viti del collettore di scarico, filettature delle candele, ecc.), cuscinetti, punti di articolazione, giunti, superfici di scorrimento, ecc. Evita l'indurimento delle guarnizioni e può essere usato come protezione sugli ugelli delle torce per saldatura ad arco con gas protettivo, batterie e morsetti.
Agitare bene prima dell'uso. Pulire le parti da trattare con il pulitore per freni art. n. 08901087. Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Applicare uno strato leggero e uniforme di CU 800 da una distanza di 20-30 cm.
Contenuto | 300 ml |
Base chimica | Grasso a base semi-sintetica con metallo tenero |
Colore | Rame |
Densità | 1.1 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Temperatura d’esercizio max | 1200 °C |
Punto di infiammabilità min | 250 °C |
Concentrazione VOC (CH) | 463 g/l |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |