Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Robusto nastro biadesivo

Adesivo di montaggio, speciale
NASTRO BIAD.SPECIALE IN TELA 50MMX25M

Cod. art. 0894601
EAN 4024835942980

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro adesivo molto resistente con supporto in tessuto, con eccellente aderenza anche su superfici ruvide e porose.

Ottima forza adesiva


Ottima aderenza anche su superfici ruvide. Adatto anche per situazioni di incollaggio difficile, ad esempio PVC, tessuto e moquette, metallo su legno, metallo su metallo, cemento su legno.



Si strappa a mano


Applicazione del nastro rapida e semplice.



Supporto in tela


Il nastro si adatta molto bene alle superfici anche irregolari.



Buona resistenza all'umidità

Indicazione
  • Il robusto nastro biadesivo non è resistente ai raggi UV e non deve quindi essere esposto alla luce diretta del sole

  • Se si devono unire materiali plastici contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò compromette la resistenza dell'adesivo

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ottima aderenza anche su superfici ruvide. Adatto anche per situazioni di incollaggio difficile, ad es. PVC, tessuto e moquette, metallo su legno, metallo su metallo, cemento su legno



Ideale per la posa di tappeti, incollaggio di scale, fissaggio e unione di una gamma di materiali per la costruzione, l'arredamento e l'industria tessile

Istruzioni
  • Le superfici da incollare devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Non utilizzare su superfici consumate o danneggiate.

  • Per garantire la corretta adesione, il nastro deve essere adeguatamente premuto sul materiale da incollare, se necessario con il rullo preminastro

  • Se si utilizza il prodotto su superfici delicate e porose (ad es. legno, pietra), effettuare prove preliminari

  • Se si devono unire materiali plastici contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò compromette la resistenza dell'adesivo

  • I nastri biadesivi hanno una resistenza limitata ai raggi UV, pertanto vanno protetti dalla luce diretta del sole

  • Su superfici sensibili (ad es. zincate, verniciate a polvere, anodizzate) e superfici porose (ad es. legno, pietra), eseguire prove preliminari

Base adesiva

Gomma naturale sintetica

Materiale di supporto

Tessuto di rayon

Colore

Bianco (materiale base)

Larghezza rotolo

50 mm

Lunghezza rotolo

25 m

Spessore

265 µm

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 30 °C

Resistenza temperatura min/max

-10 a 50 °C

Resistenza ai raggi UV

Limitato

Umidorepellente

Resistenza alla tensione

24 N/cm²

Forza adesiva a 25 mm

42 N

Allungamento a rottura

5 %

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mese / stoccaggio in ambiente asciutto e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità relativa