Nastro con chiusura a pressione
Nastro autoadesivo a strappo a fungo
NASTRO-CHIUSURA-PRESSIONE-NERO-25MMX3M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo acrilico
Eccellente adesione a metallo, plastica, vetro, vernice, legno, pietra
Sistema di adesione "a fungo"
Non è necessaria la parte femmina perché aderisce su se stessa (pulsante)
Resistenza alle alte temperature
Tanti usi diversi
Spessore con adesivo in posizione (due strisce insieme, incluso l'adesivo) 5,9 mm
Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie da incollare
Caratteristiche tecniche(X)
Auto, casa, ufficio, industria, riparazioni, ecc.
Le superfici sulle quali deve essere incollato il nastro devono essere prive di grasso, polvere, particelle libere e umidità. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 20 °C. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva e incollare il nastro sulla superficie facendo pressione. Per ottenere la massima adesione, si consiglia di applicare una pressione costante per alcuni minuti, senza applicare alcun carico sul nastro per circa 2 ore. L'adesione può essere migliorata riscaldando le parti a 60-80 °C per circa 2 minuti. Unire quindi le due sezioni da incollare facendo pressione. Per dividere le due sezioni (staccare una sezione) e sollevare una parte della chiusura su un lato
Esecuzione | Autoadesivo, Autobloccante |
Base adesiva | Gomma sintetica |
Materiale | Polifenilene |
Tipo di adesivo | Gomma naturale sintetica |
Colore | Nero |
Lunghezza | 3 m |
Larghezza | 25 mm |
Spessore | 3,1 mm |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 93 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 10°C a 30°C |