Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro adesivo per specchi

Nastro adesivo per specchi
NASTRO BIADESIVO 1,0MMX25MMX 25MT

Cod. art. 0894918

EAN 4011231837958

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro adesivo per specchi

Cod. art. 0894918

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro biadesivo in schiuma per il montaggio e il fissaggio permanente su tutte le superfici lisce e leggermente irregolari

Eccellente compatibilità con una vasta gamma di superfici comuni


  • Il nastro adesivo è adatto per l'incollaggio su molti materiali diversi

  • Attenua le vibrazioni e compensa le parti di giunzione con coefficienti di espansione verticali diversi


Alto grado di aderenza iniziale



Sufficiente affidabilità subito dopo l'applicazione.



Estrema resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, ai plastificanti e ai prodotti chimici


  • Il nastro adesivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

  • La schiuma del supporto non ingiallisce e rimane permanentemente elastica.


Conforme RoHS

Indicazione
  • Effettuare prove preliminari su superfici delicate (ad es. PP, PE, gomma) e superfici ruvide o porose (ad es. legno, pietra).

  • Effettuare prove preliminari per determinare l'adesione alle superfici verniciate (in particolare le superfici verniciate a polvere).

  • Se si devono unire materiali plastici contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò compromette la resistenza dell'adesivo.

  • Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde sul retro dello specchio), i produttori di specchi in generale consigliano di utilizzare un fissaggio meccanico aggiuntivo.

  • Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde), il nastro può presentare problemi di aderenza a causa dell'interazione tra la pellicola e l'adesivo. L'aderenza è particolarmente scarsa sulle pellicole in PE/PP. Vanno pertanto eseguiti test preliminari. Poiché per gli specchi di sicurezza possono essere utilizzate pellicole di vario tipo, si consiglia vivamente l'uso di fissaggi meccanici aggiuntivi.


Si prega di osservare le istruzioni di montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL NASTRO ADESIVO PER SPECCHI
Quantità di nastro adesivo da utilizzare
Larghezza nastro adesivo (mm)Area dello specchio (cm2)Spessore specchio (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Può essere utilizzato su diversi materiali per il montaggio di specchi durante l'assemblaggio di armadi e mobili per camera da letto, soggiorno e bagno, per fissare barre per finestre, fissare erogatori e staffe nei bagni, fissare ganci e piccoli elettrodomestici all'interno e all'esterno. Il nastro adesivo è adatto per l'incollaggio su una varietà di superfici diverse quali legno, metallo, vetro, pietra, tessuto, PVC, PC, ABS e Makrolon.


Il nastro adesivo per specchi è inerte a un'ampia gamma di rivestimenti per specchi ed è consigliato dai principali produttori di specchi.

Istruzioni

Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Consigliamo di eseguire una pulizia preliminare con un detergente IPA.


Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale da incollare.


La resistenza finale ottimale viene raggiunta dopo 24 ore.

Base adesiva

Acrilato

Materiale di supporto

Schiuma di polietilene

Colore

Bianco

Larghezza

25 mm

Lunghezza

25 m

Spessore

1 mm

Allungamento a rottura

150 %

Forza adesiva a 25 mm

23 N

Resistenza temperatura min/max

-40 a 95 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza finale min

24 h

Umidorepellente

Resistenza ai raggi UV

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi / a 20°C e 50% di umidità

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
IPA detergente isopropanolo

IPA-PULITORE-500ML

Per uso universale