Olio idraulico TRIATHLON® HLP
Olio idraulico, TRIATHLON HLP
OLIO-IDRAUILICO-HLP46-20L
Cod. art. 0897646003
EAN 4068362038303
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli oli idraulici Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001.
- Elevata sicurezza del prodotto
- Numerose approvazioni dei produttori
Nella produzione degli oli TRIATHLON vengono impiegati esclusivamente raffinati e materie prime di alta qualità.
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore automobilistico.
Protezione ottimale dall'usura anche in condizioni di intense sollecitazioni
Seguire le specifiche del veicolo, del cambio e attenersi alle indicazioni-istruzioni del produttore. Tuttavia, l'efficacia completa può essere raggiunta solo quando non miscelato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Olio idraulico ad alte prestazione, compatibile con i materiali sigillanti di tenuta, nonché acciaio, metalli non ferrosi e leggeri.
Contenuto | 20 l |
Tipo olio | Minerale |
Classe ISO-VG | 46 |
Approvazione per oli idraulici | DIN 51524-2 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Condizioni di densità | a 15°C |
Punto di infiammabilità min | 226 °C |
Densità | 0,88 g/cm³ |
Punto di versamento | -25 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.