Imbracatura anticaduta SLING
Imbracatura anticaduta Sling
IMBRACATURA ANTICADUTA SLING EN 361
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con attacco dorsale e sternale
- Attacco sternale: asole in tessuto da collegare con un moschettone
- Attacco dorsale: anello a D in acciaio oppure sagola d’estensione lunga 30 cm
- Cosciali regolabili
- Sagola toracica regolabile
- Taglia unica
- Omologato fino a 140 kg
Con l’utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro (p.es. mediante un moschettone)
Caratteristiche tecniche(X)
Norma EN | 361 |
Carico di rottura min | 1500 daN |
Larghezza nastro | 44 mm |
Categoria | 3 |