Punto di ancoraggio e di deviazione caduta WDCxx
Punto di ancoraggio WDCxx per calcestruzzo
PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC28
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Piastra multiforo utilizzabile su calcestruzzo e acciaio
Ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)
In caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto caduta di 900 daN
Il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei propri limiti operativi e se integro
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304)
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non generino un carico maggiore di 6 kN
Non idoneo per l’uso in trattenuta
Non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
I valori di deflessione e spostamento si riferiscono alla condizione di carico relativa all’arresto caduta del primo utilizzatore
Ancoraggio alla struttura portante:
Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022)
Certificazioni:
Il dispositivo di ancoraggio è stato sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo A. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Ispezione periodica:
Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la protezione dalle cadute dall’alto
Per l’installazione su elementi strutturali piani
Calcestruzzo - fissaggio tramite ancorante chimico
Requisiti del supporto:
- classe min. C20/25
- spesssore min. 140 mm, larghezza min. 170 mm
Elementi di fissaggio:
- Ancorante chimico WIT-VM 250
- 4 barre filettate M12 in acciaio inox A2 cl. 70 (da tagliare)
- 4 dadi esagonali M12 inox A2
- 4 rondelle piane M12 inox A2 oppure (secondo ETA)
- 4 barre filettate M12 in inox A4 pretagliate o a metro
- 4 dadi esagonali M12 inox A4
- 4 rondelle M12 inox A4
Calcestruzzo - fissaggio tramite incravattatura
Requisiti del calcestruzzo:
Altezza min. 150 mm, larghezza min. 110 mm e max. 115 mm
Elementi di fissaggio:
- 2 contropiastre WACPL12
- 4 barre filettate M12 cl. 70
- 4 dadi esagonali autobloccanti M12
- 4 dadi esagonali M12
- 8 rondelle piane M12
- Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2
Acciaio - fissaggio tramite incravattatura
Requisiti dell’acciaio:
Classe min. S235, altezza min. 80 mm, larghezza min. 100 mm e max. 115 mm ,tubo 100 x 100 x 5 mm o HEA 100 o IPE 200
Elementi di fissaggio:
- 2 contropiastre WACPL12
- 4 barre filettate M12 cl. 70
- 4 dadi esagonali autobloccanti M12
- 4 dadi esagonali M12
- 8 rondelle piane M12
- Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2
Le indicazioni di fissaggio sono proposte con criteri analogici rispetto alle prove di certificazione effettuate su elementi strutturali in acciaio, e non sostituiscono la verifica strutturale a carico di un tecnico abilitato. Sarà cura del progettista verificare che la condizione di installazione sia riconducibile alle tipologie di materiale base sopraindicato
Materiale | Acciaio inossidabile, AISI 304 |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Calcestruzzo |
Altezza | 360 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.