Dispositivo di collegamento a Y Moschettone grande
Fune di collegam. elastica a Y, moschettone grande
FUNE ELASTICA A Y P 1,7 M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due moschettoni in alluminio con una chiusura a scatto doppia/fino ad un diametro massimo di 56 mm
- Moschettone collegato al dispositivo anticaduta retrattile con chiusura Auto-Block
- Assorbitore di energia
Categoria III PSA
Caratteristiche tecniche(X)
Consente una protezione ottimale durante la salita e per tutti i lavori in progressione (tralicci, costruzione di piattaforme, tetti con punti di ancoraggio singoli, ecc.)
Per un ancoraggio per progressione. Quando l’utilizzatore cambia posizione, un moschettone rimane fissato al punto di ancoraggio fino a quando il secondo moschettone non viene agganciato nel punto di ancoraggio successivo.
Norma EN | 355 |
Lunghezza | 1,70 m |
Capacità di carico max | 100 kg |