Pedana isolante per interno smontabile
Pedana isolante per cabine elettriche
PEDANA-ISOLANTE-500X500MM-45KV
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piattaforma di calpestio antisdrucciolevole in materiale plastico con fibra di vetro
- Piedini in materiale altamente isolante e resistente, avvitabili con una inclinazione tale da formare un piano d’appoggio assolutamente irribaltabile
Lunghezza | 500 mm |
Larghezza | 500 mm |
Altezza | 260 mm |
Tensione d'uso (tensione CA) | 30000 V/CA |
Materiale | Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro |
Colore | Rosso, Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 2400.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)