Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Occhiale di protezione Wega®

Occhiali di protezione Wega
OCCHIALI DI PROTEZIONE WEGA

Cod. art. 0899102115
EAN 4049557822631

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiali di protezione dal design sportivo

Tecnologia a due componenti per un elevato livello di protezione e per il massimo comfort


  • Protezione affidabile degli occhi da schegge e particelle di polvere

  • Si adatta alla forma del viso dell'utilizzatore per fornire comfort e protezione perfetta.


Unisce le caratteristiche di un occhiale di protezione e di un occhiale a maschera.


Perfetta vestibilità grazie alle aste regolabili in lunghezza ed in inclinazione


Trattamento di qualità delle lenti:


  • Antigraffio all'esterno

  • Antiappannamento permanente all'interno


Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Grazie all'eccellente vestibilità, gli occhiali di protezione Wega® sono ideali per molteplici situazioni di lavoro. Dalla fresatura e tornitura alle applicazioni con un elevato livello di polvere e di particelle, protezione da vento in caso di applicazioni all'esterno, Wega® è una protezione estremamente affidabile. Anche in combinazione con altri dispositivi la protezione è completa.

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166
170

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 BKN

Peso prodotto (per pezzo)

49 g

Trattamento della lente di protezione

Interni con antiappannamento permanente
Antiappannamento duraturo all'esterno