Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Occhiali di protezione INTERCRUS

Occhiali di protezione INTERCRUS
OCCHIALI- INTERCRUS-TRASPARENTE

Cod. art. 0899103223

EAN 4099618336560

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Occhiali di protezione INTERCRUS

Cod. art. 0899103223
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
Design compatto con ottima protezione

Guarnizione in schiuma rimovibile


  • La guarnizione in schiuma aumenta la protezione e il comfort

  • Piccole aperture di ventilazione nella guarnizione in schiuma riducono l’appannamento


Aste AirFlex - progettate per un comfort ottimale per tutte le dimensioni della testa Piatte per la compatibilità con le cuffie antirumore



Morbido supporto nasale per una vestibilità antiscivolo e un comfort piacevole



Aste larghe per una protezione aggiuntiva



Privi di componenti metallici

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso prodotto (per pezzo)

50,000 g

Trattamento della lente di protezione

Esterno antigraffio e antiappannamento, Interno antigraffio e antiappannamento