Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Facciale pieghevole FM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D

Facciale filtrante piegh FFP2 FM 3000 valvola carb
FACCIALE-FILTRANTE-CARBON-V-FM3000-FFP2

Cod. art. 0899110524

EAN 4053479612331

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Facciale pieghevole FM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D

Cod. art. 0899110524

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con carboni attivi contro gli odori sgradevoli e per l'uso durante i lavori di saldatura al di sotto dei limiti di esposizione professionale

Pratico design piatto pieghevole



Confezione singola igienica



La valvola di espirazione garantisce un microclima piacevole all'interno della maschera



Protezione ideale e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero



Bassa resistenza respiratoria



Tenuta sicura ed ermetica grazie a


  • Stringinaso per una migliore aderenza

  • Cuscinetto nasale interno


Nastro elastico in tessuto continuo



Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato, ad esempio durante la levigatura, il taglio e la lavorazione del legno dolce, del vetro e delle fibre minerali, e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili e agricoli, durante lo smaltimento di rifiuti e la saldatura.

Classe filtro

FFP2 NR D

Esecuzione

Con valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009