Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto per lavori in quota
ELMETTO P/LAVORI IN QUOTA EN397 BIANCO

Cod. art. 0899200283
EAN 4045989885121

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elmetto leggero ed ergonomico
  • Comoda imbottitura

  • Ventilazione eccellente

  • Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale

  • Punto di fissaggio per faretti

  • La calotta dell'elmetto scolpita aumenta la visibilità sopra la testa

  • Guscio per elmetto in ABS


Sottogola completamente regolabile


Il sottogola è progettato per mantenere l'elmetto sulla testa durante una caduta



Carico di rottura a 25 daN

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Misura min/max

52 cm-63 cm

Norma EN

397

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Materiale

ABS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Visiera per elmetto per impalcature

VISIERA-GRIGIA-P/ELMETTO 0899 200 28

x 1 pz.
Imbottitura interna in 3 pezzi per elmetto

IMBOTTITURA INTERNA X 0899 200 283

x 1 pz.
Adattatore per cuffie antirumore da elmetto

ADATTATORE CUFFIE X 0899 200 283

x 1 pz.
Visiera per elmetto per impalcature

VISIERA-TRASP-P/ELMETTO 0899 200 28

x 1 pz.
Cuffia antirumore Cessna CAP

CUFFIA-ANTIRUMORE-P/ELMETTO-CESSNA-CAP