Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E

Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E
ELMETTO-ELETTRICISTI-SH3000-BIANCO

Cod. art. 0899200364

EAN 4099618471452

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E

Cod. art. 0899200364

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto

Calotta di sicurezza completamente chiusa per l'uso da parte di elettricisti


  • Conforme alle norme EN 397 ed EN 50365 (1000 V c.a.)


Ottimo campo visivo verso l'alto


  • Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto


Comoda bardatura interna


  • Regolabile

  • Bardatura tessile interna a 6 punti


Vestibilità sicura e comfort ottimale


  • Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia

  • Comoda bardatura interna in tessuto che si adatta alla forma della testa

  • Ampio supporto per il collo per un maggiore supporto e un elevato livello di comfort

  • Ventilazione tramite fori regolabili

  • Posizionamento ancora più aderente alla nuca

  • Peso ridotto


Facile regolazione della larghezza


  • Sistema a ghiera per la regolazione


Ottima compatibilità con altri dispositivi di protezione per una sicurezza ancora migliore


  • Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)


Testato in conformità alla norma EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi


  • Adatto a temperature molto basse (-30 °C)

  • Assorbimento urti verticali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Misura min/max

51 cm-65 cm

Casco per interni

6 punti

Norma EN

397, 50365

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Materiale

HDPE - Polietilene ad alta densità

Tempo di stoccaggio da produzione

4 Anni

Periodo di uso

4 Anni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sottogola, a 4 punti per elmetti di sicurezza SH 2000 e SH 3000

SOTTOGOLA-4-PUNTI-PER-ELMETTO-SH2000

Sottogola per l'applicazione della norma DIN EN 397
x 1 pz.
Porta-tesserino per elmetti di protezione SH 2000 e SH 3000

PORTA-TESSERINO-(P/ELMETTO-SH2000)

Facile attacco di un tesserino o di un badge identificativo all'elmetto di protezione
x 10 pz.
Cuffie antirumore con attacco per elmetto

CUFFIA-ANTIRUMORE-P/ELMETTO-WNA-200/H

Per utilizzo con elmetto di protezione SH 3000
x 1 pz.
Visiera SLB 1 Per lelmetto di protezione elettrico SH 3000 E

VISIERA-ELETTRICA(P/ELMETTO-SH3000)-SLB1

Facile applicazione e rimozione
x 1 pz.
Visiera SLB 2 Per lelmetto di protezione elettrico SH 3000 E

VISIERA-ELETTRICA(P/ELMETTO-SH3000)-SLB2

Visiera ergonomica per la massima protezione
x 1 pz.