Guanto resistente al taglio W-260 Level C
Guanto resistente al taglio W-260 Level C
GUANTO-(W-260)-(LEVEL C)-TG.9
Cod. art. 0899403339
EAN 4099618451065
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente sensibilità tattile e destrezza grazie alla speciale lavorazione a maglia fine
- Ottimo comfort prolungato grazie al rivestimento in PU traspirante e al supporto con fibre di Dyneema® Diamond
- Privo di fibre di vetro e acciaio per evitare irritazioni cutanee
- Compatibile con touchscreen
Dyneema® e Dyneema®, the world's strongest fiber™ sono marchi registrati di Avient.
Caratteristiche tecniche(X)
- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori di precisione e montaggio fine con rischi di taglio
- Applicazioni che richiedono un'elevata sensibilità tattile e destrezza
Misura | 9 |
Gauge | 21 |
Materiale supporto | Dyneema® Diamond/poliammide/elastan |
Materiale rivestimento | Poliuretano |
Normative | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Resistenza al taglio a norma ISO 13997 | C |
Categoria | 2 |