Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip Orange
GUANTO NITRILE MONOUSO ORANGE GRIP TG.L
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente resistente allo strappo
- Senza polvere e privi di lattice
- Processo di fabbricazione senza silicone
- Colore arancione per una migliore visibilità
- In pratico dispenser monouso
Caratteristiche tecniche(X)
- Industria chimica
- Officine meccaniche
- Pittura, verniciatura e lucidatura
- Industria elettronica e informatica
- Laboratorio e ricerca
- Pulizia e manutenzione
- Protezione del prodotto e industria della stampa
Colore | Arancio |
Misura | L |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Senza polvere |
Normative | ISO 21420, EN 374 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 240 mm |
Spessore materiale dito (liscio) | 0.18 mm |
Spessore materiale dito (zigrinato) | 0.27 mm |
Spessore materiale del palmo (zigrinato) | 0.23 mm |
Spessore materiale polsino (liscio) | 0.11 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0.01 mm |