Sacco per pneumatici
Sacco portaruote
SACCO-P/PNEUM-100PZ-70X26X100CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rotoli
- Pellicola in PE bianco, resistente all'acqua e agli oli
- Particolarmente robusto grazie all'alto spessore del materiale
Art. n. 0899500300 idoneo per pneumatici e ruote fino a 17"
Art. n. 0899500302 idoneo per pneumatici e ruote fino a 22"
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1000 mm |
Larghezza | 700 mm |
Larghezza rotolo | 720 mm |
Numero strappi | 100 PZ |
Spessore materiale | 35 µm |
Colore | Bianco |
Peso prodotto (per pezzo) | 5818 g |