Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit di pronto soccorso

Cassetta pronto soccorso A2 per Alto Adige
VALIGETTA PRONTO SOCC ALTOADIGE A 2

Cod. art. 089952051
EAN 4045989291083

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per attività fino a tre lavoratori Idonea per aziende o unità produttive classificate C



Dotata di supporto per fissaggio a parete



Contenuto:


  • copia D.M. 388/2003 1 pz

  • elenco contenuto DPP 25/2005 1 pz

  • istruzioni multilingua pronto soccorso 1 pz

  • paia di guanti sterili 2 pz

  • flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% 1 pz

  • soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 1 pz

  • busta garza sterile compressa cm 18x40 1 pz

  • busta garza sterile compressa cm 10x10 3 pz

  • confezione di cotone idrofilo 1 pz

  • pinza sterile 1 pz

  • astuccio 10 cerotti assortiti 1 pz

  • rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 pz

  • benda di garza da m 3,5x10 cm 2 pz

  • paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 1 pz

  • laccio emostatico 1 pz

  • ICE PACK ghiaccio istantaneo 1 pz

  • sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 1 pz

  • benda orlata 10 cm 1 pz

  • tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 2 pz

  • tampobenda sterile mm 100x120 DIN 13151 G 2 pz

  • benda elastica m 4x8 cm 2 pz

  • coperta isotermica oro / argento cm 160x210 1pz

  • VENTO rianimatore bocca/bocca 1 pz

Contenuto conforme al D.P.P. della Provincia Autonoma di Bolzano nr. 25 del 13 giugno 2005 Allegato A2, Art. 3

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

282 mm

Larghezza

220 mm

Altezza

112 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit medicazione

KIT MEDICAZIONE ALL.2

Per valigetta pronto soccorso Allegato 2
x 1 pz.
Kit contenuto di ricambio completo

KIT CONTENUTO RICAM. ALL. 2 ALTOADIG

Per valigetta pronto soccorso A2 Alto Adige
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche