Cartello vietato affettuare manovre
Cart.app. vietato effett.manovre p.lavori in corso
CARTELLO-VIET-EFFETT-MANOVR-PP-120X180MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cartello bifacciale con occhiello di aggancio in PVC
Prodotto idoneo per essere appeso sulle colonnine
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza | 120 mm |
Spessore | 0.9 mm |
Lingua | Italiano |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Rosso, Nero |
Colore caratteri | Nero |
Esecuzione | Con anello sospeso |
Peso prodotto (per pezzo) | 12.500 g |
Catalogo Würth (4)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)